Soporte para herramientas GARANT easyFix 90°, ⌀ 6 mm, Profundidad útil: 100mm

Número de artículo: 955560 100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    4,29 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 5 unidades(es)
    3,58 € / 1 unidad
a petición
En stock
970 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad útil (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante GARANT easyFix Werkzeughalter 90°
Aptitud para Paredes perforadas
Forma de gancho Gancho individual 90°
Profundidad útil 100 mm
Altura útil 18 mm
Material placa base plástico
Tipo de placa base Simple
Material alambre acero
Diámetro del alambre 6 mm
Tipo de producto Gancho para pared perforada

Identificación y clasificación

Número de artículo 955560 100
EAN / GTIN 4062406195984
Número del fabricante 955560 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.