{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 | |
| Serie | Panel | |
| Altura | 1.375 mm | |
| Anchura | 300 mm | |
| Profundidad | 380 mm | |
| Capacidad de carga | 30 kg | |
| Peso | 17 kg | |
| Tipo de producto | Soporte para pared perforada |
| Número de artículo | 955440 S | |
| EAN / GTIN | 4062406583286 | |
| Número del fabricante | 955440 S | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |