Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario de estantes combinable con puertas batientes de chapa maciza, Altura mm / Tipo: 2000/F

Número de artículo: 954756 2000/F
2000/F

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 954756 2000/F
Número del fabricante 954756 2000/F
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Posibilidad de alojamiento de estantes en tramo de 20 mm. Las puertas están reforzadas por la parte interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con cerradura de cilindro de espigas.
Armario de puertas batientes con puertas batientes de chapa maciza, estantes y cajas de almacenamiento.
Estantes n.º 954752 tam. 1000: Capacidad de carga de 65 kg.
Baldas n.º 957000 tam. 1000: Capacidad de carga de 100 kg.
Equipado con estantes y cajas de almacenamiento, ver tabla en el catálogo.

Colocación:

Número de cajas de almacenamiento: 36 uds. 963321_SB6; 51 uds. 963321_SB5; 18 uds. 963321_SB4; 16 uds. 963321_SB3Z

Volumen de suministro:

Armario de estantes combinable de 550 mm de profundidad; 6 estantes n.º 954752 tam. 1000; 3 estantes n.º 957000 tam. 1000; 36 cajas de almacenamiento n.º 963321 tam. SB6; 51 cajas de almacenamiento n.º 963321 n.º SB5; 18 cajas de almacenamiento n.º 963321 tam. SB$; 16 cajas de almacenamiento n.º 963321 tam. SB3Z.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Capacidad de carga por puerta: 8 kg.