Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario colgante para archivadores con puertas correderas de chapa maciza, Tipo: 1500/F

Número de artículo: 954716 1500/F

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 954716 1500/F
Número del fabricante 954716 1500/F
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Posibilidad de asiento de estantes en intervalos de 20 mm. Panel posterior con perforación de □ 9 × 9 mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos y soportes. Se cierra por tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. También se suministran con panel posterior cerrado.

Volumen de suministro:

Incluido material de fijación. Paredes distintas pueden requerir material de fijación diferente. El cliente debe aclarar este aspecto antes del uso.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los armarios con puertas batientes ofrecen espacio para archivadores. En los armarios con puertas correderas, la profundidad no es suficiente para archivadores (excepción: N.° 954716 y 954717). Posibilidad de equipamiento con cajas para almacenamiento a la vista n.° 961510. En cuanto a estantes normales y escalonados individuales, ver n.° 954752.