Destornilladores-surtido, Cantidad de herramientas: 6

Número de artículo: 953326 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas
6 ud.
Anchura espuma
150 mm
Profundidad espuma
400 mm
Altura de la espuma
30 mm
Ancho de la espuma en G
6
Profundidad de la espuma en G
16
Denominación del fabricante
Schraubendreher-Sortiment
Embalaje
espuma / espuma rígida
Cantidad de herramientas
6
Anchura de filo b
2,5 mm; 3,5 mm; 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm; 8 mm
Color
azul; naranja
Tipo de producto
Destornilladores
Superficie
cromado/a
Juego
sí
Accionamiento
Mango
Salida de velocidad
para ranura
Contenido
Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 953326 6
EAN / GTIN 4067263723493
Número del fabricante 953326 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 953326: 1 ud.
Destornillador para ranura GARANT n.° 660032 de cada tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: 1 ud. cada