Juego de tiras de rotulación 10 piezas, Anchura útil de cajón en G: 36

Número de artículo: 951030 36
Establecer precio 10 unidades (1,31 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura útil de cajón en G Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GridLine
Denominación del fabricante Beschriftungsstreifen-Set 10-teilig
Orientación horizontal
Contenido del juego 10
Para anchura de etiqueta en G 36
Material plástico
Longitud 935 mm
Anchura 20,5 mm
Tipo de producto Etiquetas de rotulación

Identificación y clasificación

Número de artículo 951030 36
EAN / GTIN 4062406304485
Número del fabricante 951030 36
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tiras de rotulación intercambiables y reescribibles para tiradores de los cajones GridLine. Impresas por ambos lados, gris y naranja.

Idóneo para:

Tiradores de los cajones GridLine.

Volumen de suministro:

Juego de 10 unidades.