Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

INFO Point con pantalla de 24 pulgadas, Tipo: S/DE

Número de artículo: 950955 S/DE

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 950955 S/DE
EAN / GTIN 4045197891709
Número del fabricante 950955 S/DE
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

GARANT INFO Point es un moderno puesto de trabajo para ordenador para indicar y editar información digital, para registrar datos, así como estación de mensajes con escáner de código de barras conectado (no incluido en el volumen de suministro).
El INFO Point cuenta con una robusta carcasa de chapa de acero. En la parte delantera, a una altura ergonómica se encuentra un tablero abatible para depositar el teclado y el ratón del ordenador. Debajo del tablero, detrás de la puerta que se puede cerrar, se pueden alojar en el cuerpo clientes de PC o Linux. El tablero y la puerta se pueden bloquear con cerraduras de pasador cilíndrico DOM. La ventilación necesaria de los aparatos que se encuentran en el cuerpo tiene lugar a través de la retícula de la pared perforada que se encuentra en la parte trasera con unos agujeros de □ 9×9 mm en una retícula de 37 mm. Al mismo tiempo sirve para el asiento de ganchos GARANT easyFix y soportes.
Con pantalla de 24 pulgadas montada fija.

Colocación:

Número estantes en carcasa ordenador: 1

Lacado:

Cuerpo antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.