{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cajones superficie útil en G | 20×16 | |
Altura | 50 mm | |
Adecuado para altura frontal de cajón | 75 mm | |
Adecuado para cajones, anchura útil en G | 20 | |
Adecuado para cajones, profundidad útil en G | 16 | |
Adecuado para cajones anchura útil | 500 mm | |
Adecuado para cajones profundidad útil | 400 mm | |
Peso | 0,88 kg | |
Tipo de producto | Pared separadora de cajones |
Número de artículo | 950220 75/3 | |
EAN / GTIN | 4062406193270 |