• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de paredes separadoras / separadores ranurados 75/2

Número de artículo: 950220 75/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
920 piezas en stock
  • Cajones superficie útil en G: 20×16

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones superficie útil en G 20×16
Altura 50 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 75 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 20
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 16
Adecuado para cajones anchura útil 500 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 400 mm
Peso 0,8 kg
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 950220 75/2
EAN / GTIN 4062406193256

Descripción

Ejecución:

Regletas de borde, regletas separadoras ranuradas y paredes separadoras de plástico. Los separadores ranurados se encajan de forma segura en las perforaciones del cajón. Las paredes separadoras se enchufan sin herramientas en el lado inferior de la carcasa.
El material separador llena un cajón completo 20×16G.

Idóneo para:

Cajones 20×16G.

Contenido:

Juego de regletas de borde n.º 951560: 1 × tam. 75
Regletas separadoras ranuradas n.º 951510: 4 × tam. 75
Pared separadora enchufable n.º 951741: 15 × tam. 75

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Altura frontal de cajón / tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra