Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de puertas batientes, Ancho de panel 78 E, Altura incluido bastidor: 1000mm

Número de artículo: 946620 1000

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura incluido bastidor (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 946620 1000
EAN / GTIN 4045197176813
Número del fabricante 946620 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las puertas están reforzadas por la parte interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. El grupo montado en saliente se compone de 2 puertas batientes, 2 rieles laterales y 2 listones de tope. Los paneles situados detrás de las puertas correderas se pueden equipar con estantes, cajones y estantes extraíbles.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035,
puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Las puertas se pueden suministrar en alturas intermedias. Consultar precio.