• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cierres corredizos 2000 mm

Número de artículo: 946558 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura incluida caja de cierre corredizo 2.300 mm
Anchura de panel en E 36U
Profundidad rieles de guía 50 mm
Adecuado para altura de bastidor vertical 2.000 mm
Material cierre corredizo Plástico
Tipo de producto Cierres corredizos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 946558 2000
EAN / GTIN 4045197726520

Descripción

Ejecución:

Cierres corredizos de láminas de plástico de color gris claro, que se cierran por cerradura de pasador cilíndrico. La caja del cierre corredizo está superpuesta, y se desplaza por guías laterales dispuestas delante del sistema de estanterías.

Lacado:

Carcasa superpuesta gris claro RAL 7035, por recubrimiento de polvo.

Nota:

Los cierres corredizos se pueden suministrar en alturas intermedias. Consultar precio.