• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Recubrimiento de chapa para bastidores laterales 2500 mm

Número de artículo: 946152 2500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profundidad 445 mm
Profundidad panel en E 27E
Adecuado para altura de bastidor vertical 2.500 mm
Tipo de producto Panel lateral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 946152 2500
EAN / GTIN 4045197429964

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con grapado soldado para cubrir el bastidor lateral: evita el agarre por los lados en sistemas de estanterías situadas una al lado de la otra, recomendado para estanterías con puertas batientes, puertas correderas y cierres corredizos.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Para cubiertas laterales de un bastidor lateral son necesarios dos revestimientos de chapa.