Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cajón de extensión total 75 kg, Altura frontal de cajón: 125mm

Número de artículo: 946083 125

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal de cajón (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 946083 125
EAN / GTIN 4045197430274
Número del fabricante 946083 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero, suelo perforado a intervalos de 17 mm, paredes laterales con la parte interior ranurada en todo el contorno (separación 17 mm) para la subdivisión versátil, parte frontal del cajón con tirador de aluminio (se entregan las tiras de rotulación y las láminas protectoras). Departamentos extraíbles diferenciales guiados sin travesaño.
Cajones de extensión total, 100 % extraíbles, capacidad de carga 75 kg.

Idóneo para:

Sistema de estanterías n.º 946000 y sig.

Lacado:

Azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • Material separador ver n.º 960190 − 960700 y n.º 960900 − 961290.
  • Los cajones se pueden equipar para el almacenamiento de herramientas SK, HSK, Capto y VDI con soporte insertable de cajón (ver el grupo 97).