• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Número de artículo: 944503 1000/CH
Nuevo producto
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo de producto Armario de cargador batería

Identificación y clasificación

Número de artículo 944503 1000/CH
EAN / GTIN 4069515054430
Número del fabricante 944503 1000/CH
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario de carga de baterías equipado en 40×20G, con caja de fusibles FI y ventilador. Ventilador con filtro de aire en funcionamiento de sobrepresión (50 m3 / h). El aire sale a través de rendijas de ventilación situadas a los lados de las puertas. Estanterías de cargador batería con dos tomas de corriente séxtuple, 230 V cada una con interruptor de Con. / Des.
El armario de puertas batientes está equipado con puertas plegables transparentes.

Descripción:

Volumen de suministro: Armario con 2 estantes perforados de cargador de batería. Enchufe de conexión 16 A / 400 V de 5 polos con cable de conexión de 3 m y registro de medida. 4 regletas de 6 enchufes.
Versión: Armario cargador batería con caja de fusibles FI y ventilador. Ventilador con filtro de aire en funcionamiento de sobrepresión (50 m3/h). El aire sale a través de rendijas de ventilación situadas a los lados de las puertas. Estanterías de cargador de batería con dos tomas de corriente séxtuple, 230 V cada una con interruptor de conexión y desconexión.
Pintura: Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.
Nota: Versión suiza de enchufe.

Característica:

Número de puestos insertables: 24
Peso: 88 kg
Altura: 1 mm
Altura útil: 845 mm
Profundidad: 500 mm
Anchura en G: 40
Profundidad en G: 20

Volumen de suministro:

Armario con 2 estantes perforados de cargador de batería. Enchufe de conexión 16 A / 400 V de 5 polos con cable de conexión de 3 m y registro de medida. 4 regletas de 6 enchufes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Versión alemana de la toma de corriente.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.