Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carcasa armario de herramientas sin cajones, Altura útil del armario: 700mm

Número de artículo: 943801 700

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura útil del armario (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 943801 700
Número del fabricante 943801 700
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para el alojamiento de cajones a intervalos de 25 mm. Armario con cierre centralizado. La pantalla con cerradura de pasador cilíndrico permite una adaptación rápida al sistema electrónico de cerradura GARANT. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Idóneo para:

Cajones n.º 943811 y 943821.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • Al equipar la carcasa del armario con cajones debe tenerse en cuenta que la suma de las alturas frontales individuales corresponde a la altura útil del armario.
  • Encontrará surtido de material separador para cajones completos en el n.º 960515.