Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario de herramientas completo con cajones 200 kg, Altura útil mm / modelo: 900/6

Número de artículo: 943701 900/6

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura útil mm / modelo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 943701 900/6
EAN / GTIN 4045197381354
Número del fabricante 943701 900/6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de armario como se describe en el n.º 943601.
Cajones como se describe en n.º 943611 y 943621.
Cajón de 50 mm con una capacidad de carga de 75 kg, a partir de 75 mm con una capacidad de carga de 200 kg.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones de azul señal RAL 5005, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • Encontrará surtido de material separador para cajones completos en el n.º 960379960440.
  • Antes de levantar y transportar los armarios se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Productos adecuados