• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Base para carretilla apiladora / elevadora

Número de artículo: 943650
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 54×36 E
Altura 100 mm
Anchura 1.024 mm
Profundidad 695 mm
Anchura en E 54U
Profundidad en E 36U
Tapa trasera extraíble
Tapa delantera extraíble
Tipo de producto Base

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943650
EAN / GTIN 4045197175625

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero.
Base para carretilla apiladora / elevadora de 100 mm de altura con paneles desmontables (delante y detrás). La carretilla apiladora puede acceder al armario por delante o por detrás.

Idóneo para:

Armarios de herramientas n.º 943601; 943701; 943706.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.