• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Armario de herramientas completo con cajones 75 kg 1350/10

Número de artículo: 943206 1350/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Ayuda de fijación: Punch out
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Ayuda de fijación Punch out
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Anchura×profundidad en E 36×36 E
Altura 1.450 mm
Anchura 717 mm
Profundidad 725 mm
Anchura en E 36 E
Profundidad en E 36 E
Altura útil 1.350 mm
Altura útil para cajones 1350 mm
Cajón anchura útil 612 mm
Cajón profundidad útil 612 mm
Cantidad de cajones 10
Peso 196 kg
Tipo de producto Armario para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 943206 1350/10
EAN / GTIN 4045197479457

Descripción

Ejecución:

Carcasa de armario como se describe en el n.º943001.
Cajones como se describen en n.º943011 y n.º 943021.
Cajón con una capacidad de carga de 75 kg.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones RAL 5005 azul señal con revestimiento de polvo.

Nota:

  • Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.
  • Encontrará surtidos de material separador para cajones completos en el grupo 96.

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Altura útil mm / modelo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra