Tensor de varilla de empuje con empuñadura rojo

Número de artículo: 94318
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 94318
EAN / GTIN 4020772094317
Número del fabricante 94318
Número L L30100 399
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor de varilla de empuje con empuñadura rojo, diseño corto. Abrazaderas de compresión y tensión.
Guía de varilla de empuje larga con hilo de sujeción y tuerca. Galvanizado y pasivado. Remaches hechos de acero inoxidable. Tornillos de ajuste bonificados. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6880.

Característica:

  • Tamaño: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Tornillo de sujeción: M 8x35
  • peso: 320 g
  • Tamaño: 3
  • A: 12
  • An: 57
  • E: 25
  • H: 33
  • H1: 123
  • Carrera: 40,0
  • HW min.: 22
  • HW máx.: 35
  • L1: 108,0
  • L2: 16
  • L3: 115
  • M: M8
  • M2: M20x1,5
  • N: 33,0