Estante inclinado para extracción 12G, espuma adecuada en G: 16

Número de artículo: 943163 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

espuma adecuada en G Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Cajones superficie útil en G: 24×16
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Cajones superficie útil en G 24×16
Material galvanizado
Profundidad 600 mm
Anchura en G 16
Altura útil 26 mm
Anchura útil 400 mm
Profundidad útil en G 24
Tipo de producto Estante

Identificación y clasificación

Número de artículo 943163 16
EAN / GTIN 4062406586263
Número del fabricante 943163 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero galvanizada, doblada hacia arriba por dos lados.
Incluye 4 tuercas enjauladas GARANT easyFix y 4 tornillos M5×12 para atornillar en extracciones verticales. Adecuado para alojar insertos de espuma rígida eForm.

Idóneo para:

Para el armario vertical n.° 943102, 943112, 943115.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el montaje en armarios verticales GridLine, profundidad de carcasa 700 mm, mediante el material de fijación adjunto.
  • Montar únicamente según la perforación del armario vertical.
  • Guía Multifix para utilizar con ganchos y soportes Easyfix, cajas de almacenamiento a la vista, Tool-UNITS y tableros de sombras.
  • Pared perforada para utilizar con ganchos y soportes Easyfix y otros accesorios para panel perforada.
  • Estante inclinado adecuado para alojar insertos de espuma rígida eForm.
  • Observar las capacidades de carga máximas incluyendo las superestructuras.

Utilización indebida
  • No superar la capacidad de carga máxima admisible.
  • No sentarse ni colocarse en el estante o el riel.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.