Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario auxiliar para máquinas con puertas batientes equipado, Modelo: 1020

Número de artículo: 942989 1020
1020

Escoger variación del artículo y cantidad

Modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 942989 1020
EAN / GTIN 4045197609304
Número del fabricante 942989 1020
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Wykonanie:

Wzmocnione drzwi skrzydłowe zamykane uchwytem przesuwnym z zamkiem. Zkrawędzią ochronną z 3 stron i gumową matą rowkowaną. Mocowanie szuflad i wysuwanych półek co 25 mm. Korpus szafy wyposażony jest w blokadę pojedynczego wysuwu.
Wyposażona w 2 szuflady nr 942978 wielk. 75 (nośność 75 kg) i 2 szufladopółki nr 942981 (nośność 200 kg).

Powłoka lakiernicza:

Korpus −jasnoszary RAL 7035, drzwi−niebieski sygnałowy RAL 5005,lakier proszkowy. Płyta wierzchnia czarna, z obrzeżem zabezpieczającym przed stoczeniem się (H=20 mm).

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript