• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bandeja portaobjetos de goma ranurada, 3 mm de grosor

Número de artículo: 942971
(73,15 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 36×27 E
Anchura 717 mm
Profundidad 572 mm
Anchura en E 36 E
Profundidad en E 27 E
Espesor 3 mm
Adecuado para cajón en E 36×27 E
Material Goma
Superficie Ranuras
Color negro
Tipo de producto Estera de goma ranurada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 942971
EAN / GTIN 2050001940827
Número del fabricante 942971

Descripción

Ejecución:

No se pueden garantizar valores límite actuales de sustancias nocivas.

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas n.º 942958.