• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estante adicional

Número de artículo: 942955
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 80
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 80 kg
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profundidad 619 mm
Anchura en E 27E
Profundidad en E 36U
Anchura útil 500 mm
Profundidad útil 619 mm
Intervalo de empleo Armario para herramientas
Modelo estante balda montada fija; balda recta
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 942955
EAN / GTIN 4045197281968