Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario auxiliar con 3 cajones y 1 estante

Número de artículo: 942951

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 942951
EAN / GTIN 4045197377685
Número del fabricante 942951
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con 3 cajones, cerrables por medio de cierre centralizado. Debajo, un departamento, cerrable con una puerta, con fondo intermedio regulable a intervalos de 25 mm. Es posible la incorporación de estantes adicionales. La puerta se puede cerrar independientemente por medio de tirador deslizante con cerradura. Cuerpo del armario similar a n.º 942906. Cajones con extensión total como n.º 942931. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones y puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.