Tensor de varilla de empuje pesado con empuñadura rojo

Número de artículo: 94276
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 94276
EAN / GTIN 4020772094270
Número del fabricante 94276
Número L L30090 634
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor de varilla de empuje pesado con empuñadura rojo, tensor de empuje y tracción.
(Varilla de empuje y palanca de mano funcionando al mismo tiempo). Heavy modelo con guía de varilla de empuje larga. Cuerpo base hecho de hierro fundido maleable, pintado. Piezas de palanca y varilla de empuje fabricada en acero templado, galvanizado y pasivado. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos en caja de tamaño 3. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
N.º 6880.

Característica:

  • Tamaño: 7
  • F1: 25 kN
  • F2: 25 kN
  • Tornillo de sujeción: M12x50
  • peso: 2840 g
  • Tamaño: 7
  • A: 22
  • B min: 59
  • B max.: 105
  • C: 70
  • D: 11,0
  • E: 50
  • H: 55
  • H1: 179,0
  • Carrera: 50
  • HW min.: 30
  • HW máx.: 50
  • K: 45
  • L1: 218
  • L2: 192
  • M: 57-65
  • N: 93
  • P: 158

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra