Armario base con cajón, Puertas correderas de chapa maciza, 36×14G, Altura: 750mm

Número de artículo: 940225 750
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Schubladen Nutzbreite in G 36
Pieza descrita cuerpo
Grosor material 0,9 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus; Schubladenkorpus
Pieza descrita, Gris antracita Schubladenfronten; Türen
Schubladen Nutztiefe in G 14
Serie GridLine
Sello de calidad y comprobación Geprüfte Sicherheit
área EX no
Material Chapa de acero
Color gris; gris
Con puerta sí
Número total de puertas 2 ud.
Tipo de construcción de la puerta Puerta corredera
Frontales puerta Con chapa maciza
Con persiana no
Con cajones sí
Cantidad de cajones 2 ud.
Altura frontal de cajón 125 mm
Profundidad útil cuerpo Tn 425 mm
Altura útil cuerpo Hn 613 mm
Descripción compartimento / departamento 1
Número total de departamentos 2 ud.
Anchura útil del departamento Bn1 950 mm
Profundidad útil del departamento Tn 425 mm
Altura útil del departamento Hn 613 mm
Con tecnología de extracción sí
Longitud de extensión (extensión parcial/total) 100 %
Autocierre y amortiguación no
Selección del color Colores GARANT
Con estante sí
Tipo de estante Estante
Montaje del estante Estante regulable en altura
Posibilidad de regulación de altura de las piezas incorporadas sí
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Schubladen Nutzbreite 900 mm
Modelo estructura inferior Nivilliersockel
Con compensación de altura sí
Con cerradura sí
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Sistema de cerradura reequipable sí
Anchura cuerpo en G 80
Profundidad cuerpo en G 20
Capacidad de carga 1.000 kg; 75 kg; 100 kg
Capacidad de carga distribuida en la superficie sí
Pieza descrita Schrankgehäuse innen; Schublade; Fachboden
Schubladen Nutztiefe 350 mm
Herstellerspezifische Einheit Schubladen G
Tipo de producto Armario base
Peso 107 kg
Situación de instalación y montaje Elemento de base
Intervalo de empleo Taller
Configuración Configurado/a
Anchura total Bg 2.000 mm
Fondo total Tg 500 mm
Altura total Hg 750 mm
Unidad específico del fabricante, cuerpo G
Especificación de la capacidad de carga 1; 2; 3
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 940225 750
EAN / GTIN 4062406070212
Número del fabricante 940225 750
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario con equipamiento en 80×20G, con cajones 36×14G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). Zócalo de nivelación en armarios base con 8 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Mango en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.
Altura frontal de cajón 125 mm.

Volumen de suministro:

Armario, incluidos estantes y cajones.

Lacado:

Carcasa y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, puertas y caras frontales de los cajones en antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.
Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.° 940501 − 940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.