Armario sobrepuesto con puertas correderas de chapa maciza, Altura: 500mm

Número de artículo: 940215 500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Grosor material 0,9 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita Korpus; Türen
Sello de calidad y comprobación GS TÜV Rheinland
Material Chapa de acero
Color gris; gris
Selección del color Colores GARANT
Con puerta
Número total de puertas 2 ud.
Tipo de construcción de la puerta Puerta corredera
Altura puerta 500 mm
Frontales puerta Con chapa maciza
Con cajones no
Ventilación del armario no
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Sistema de cerradura reequipable
Anchura útil cuerpo 950 mm
Profundidad útil cuerpo 425 mm
Altura útil cuerpo 363 mm
Modelo estructura inferior Pies
Anchura cuerpo en G 80
Profundidad cuerpo en G 20
Capacidad de carga 1.000 kg; 100 kg
Capacidad de carga distribuida en la superficie no; sí
Pieza descrita Schrankgehäuse innen; Fachboden
Tipo de producto Armario sobrepuesto
Posición de montaje Fijación al suelo
Peso 70 kg
Situación de instalación y montaje Elemento superpuesto
Norma DIN EN 16122
Intervalo de empleo Taller
Configuración Configurado/a
Anchura total 2.000 mm
Profundidad total 500 mm
Altura total 500 mm
Anchura cuerpo 2.000 mm
Profundidad cuerpo 500 mm
Altura cuerpo 500 mm
Unidad específico del fabricante, cuerpo G

Identificación y clasificación

Número de artículo 940215 500
EAN / GTIN 4062406070151
Número del fabricante 940215 500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario con equipamiento en 80×20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). Zócalo de nivelación en armarios base con 8 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Mango en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Volumen de suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.° 940501940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.

Descargas y documentos

Productos adecuados