Guías de cajones (par), Capacidad de carga: 200kg

Número de artículo: 939901 200
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (kg) Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GridLine
Tipo de producto Riel de guía
Longitud 655 mm
Altura 75 mm
Adecuado para una profundidad de armario en G 28
Capacidad de carga 200 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 939901 200
EAN / GTIN 4067263126614
Número del fabricante 939901 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas GridLine con una profundidad de 28G.
Rieles de guía con 200 kg de capacidad de carga para cajones y estantes extraíbles.

Volumen de suministro:

Rieles en U, rieles extensibles con 2 grapas de seguridad de plástico.