Panel posterior, Cajón con anchura 36G, adecuado para altura de bastidor vertical: 2200mm

Número de artículo: 935405 2200
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para altura de bastidor vertical (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Pieza descrita Panel posterior
Grosor material 1,2 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso
Denominación del fabricante Rückwand, Schublade Breite 36G
Material Chapa de acero
Color gris
Longitud ajustable no
Altura 2.200 mm
Con recorte no
Con pared perforada no
Aptitud para estantería
Tipo de producto Revestimiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 935405 2200
EAN / GTIN 4062406107949
Número del fabricante 935405 2200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Son absolutamente necesarios para la estabilización de cada estantería. Para incorporación en estanterías con una profundidad de 20G y 24G.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Combinar las estanterías con cajones de manera independiente.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Para el uso industrial.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Asegurar una capacidad de carga suficiente del suelo.
  • Se requiere una base o solera adecuada para el montaje.
  • El espesor del suelo de hormigón debe ser de al menos 180 mm (mínimo 200 mm desde el borde).
  • La resistencia del hormigón debe ser como mínimo B25, con una capa superior de 35 mm de espesor.
  • Fijar todos los montantes de la estantería con los anclajes para el suelo incluidos en el suministro.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar la estantería o los estantes.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No sentarse o colocarse en los estantes.