{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1,2 mm | |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 150 kg | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Anchura | 1.453 mm | |
| Profundidad | 675 mm | |
| Anchura en G | 56 | |
| Profundidad en G | 24 | |
| Altura frontal | 25 mm | |
| Intervalo de empleo | Estantería con cajones | |
| Modelo estante | balda montada fija; balda recta; balda ranurada | |
| Tipo de producto | Estante |
| Número de artículo | 935161 25 | |
| EAN / GTIN | 4067263130048 | |
| Número del fabricante | 935161 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |