Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Banco de trabajo transportable con 4 cajones y 1 puerta batiente, Longitud de tablero: 1100mm

Número de artículo: 934650 1100
1100

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 934650 1100
EAN / GTIN 4045197483898
Número del fabricante 934650 1100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Lado derecho con 4 cajones. 1 cajón 80 mm, 1 × 120 mm, 1 × 180 mm, 1 × 240 mm de altura frontal, con cierre centralizado.
Lado izquierdo con estante intermedio regulable y puerta de chapa de acero provista de cierre.
  • Tablero 30 mm de grosor, antideformante de haya multiplex, con barnizado incoloro con barniz UV.
  • Carcasa de la base de chapa de acero, con cierre centralizado por medio de cerradura de pasador cilíndrico.
  • Cajones de chapa de acero con tirador de aluminio y tiras de rotulación. - extensibles hasta un 90 % -
  • Puerta de chapa de acero.
  • Cerraduras con pasador cilíndrico con 2 llaves cada una, de cierre único por banco de trabajo.

Banco de trabajo transportable con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas (160 mm) recubiertas completamente de goma. Los cajones se bloquean automáticamente, evitando que se puedan abrir durante el transporte. ⌀ 160 mm, ruedas completamente de goma grises que no dejan marca. Con frenos de bloqueo.

Colocación:

Altura frontal de cajón (derecha): 80; 120; 180; 240 mm
Altura puerta (izquierda): 620 mm
Cantidad de estantes regulables en altura (izquierda): 1

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones y puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.