Abrazadera horizontal con empuñadura rojo

Número de artículo: 93443
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 93443
EAN / GTIN 4020772093440
Número del fabricante 93443
Número L L30100 149
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera horizontal con empuñadura rojo, con brazo de sujeción sólido y pie horizontal.
Galvanizado y pasivado. Remaches de acero inoxidable acero que se ejecutan en bujes endurecidos. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
Nº 6885 y manga para soldadura.

Característica:

  • Tamaño: 4
  • F1: 2,0 kN
  • F2: 3,0 kN
  • Tornillo de sujeción: M 8x65
  • peso: 700 g
  • Tamaño: 4
  • A: 8
  • An: 111
  • C: 41,0
  • D: 8,5
  • D1: 8,5
  • E: 66
  • F: 26,0
  • H: 45
  • H1: 75,0
  • H2: 114
  • HW min.: -6,0
  • HW máx.: 22,0
  • I: 20
  • K: 8,0
  • L: 20,5
  • L1: 280
  • M: 29,0-43,0
  • M1: 43,0
  • N: 58
  • P: 57
  • α: 90°