Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario de herramientas de chapa de acero, Modelo: W7B

Número de artículo: 933810 W7B

Escoger variación del artículo y cantidad

Modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933810 W7B
Número del fabricante 933810 W7B
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de chapa de acero. Los resaltes laterales están provistos de perforaciones separadas a intervalos de 20 mm para alojar guías para los cajones. Con placa de cubierta de chapa de acero, cinta extensible en 3 lados y apoyo de goma ranurada. Cajones con cierre central, con franjas ranuradas en el interior para la subdivisión de cajones. Seguro de extracción individual − solo puede abrirse un cajón a un tiempo; no hay riesgo de vuelco.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 60; 60; 80; 80; 100; 140; 200 mm

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones y puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.