Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pie de soporte con 2 × 250 V y 1 × AIR, Altura 800 mm, Profundidad: 660mm

Número de artículo: 933704 660

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 800 mm
Anchura 80 mm
Profundidad 660 mm
Anchura interior 580 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Adecuado para profundidad de tablero 700 mm
Tipo de producto Módulo de alimentación

Identificación y clasificación

Número de artículo 933704 660
EAN / GTIN 4045197678058
Número del fabricante 933704 660
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero plegada, con arriostramiento transversal. Con 2 roscas M10 para el montaje opcional de tornillos de regulación de altura n.º 930100 tam. M10.
Con dos tomas de corriente de alumbrado (250 V) completamente cableadas y un acoplamiento de aire comprimido de una sola mano suelto.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

No es posible un equipamiento con módulos adicionales.

Productos adecuados