Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Banco de trabajo universal con encimera Eluplan gris claro, con tornillo de banco y regulador de altura, Longitud de tablero mm / modelo: 1500/7A

Número de artículo: 933425 1500/7A

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero mm / modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933425 1500/7A
Número del fabricante 933425 1500/7A
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tablero de trabajo 50 mm de grosor. Para la fijación de cajoneras y pie soporte están provistas perforaciones.
Tablero del banco de trabajo Eluplan; revestimiento de plástico con superficie jaspeada de color gris claro, resistente a la abrasión y a los choques, sobre tablero de madera maciza. El revestimiento es antiestático y resistente a los ácidos y las bases débiles. Resistencia al calor durante un tiempo corto, hasta aprox. 250 °C. La superficie tenaz está especialmente indicada para piezas sensibles. Cantos por todos los lados con cantonera de ABS de color gris luminoso.
Cajonera de 600 mm de ancho de chapa de acero con cerradura de pasador cilíndrico, 2 llaves y cierre central. Pie soporte de 430 mm de ancho con 1 cajón y tornillo de banco abatible. Cajones de chapa de acero con tirador de aluminio ancho, extraíble hasta 90 %
Regulador de altura abatible GARANT n.º 967568 tam.120, incluye tornillo de banco n.º967100 tam. 120. Puerta con cerradura de pasador cilíndrico.

Aplicación:

El tornillo de banco se puede elevar y abatir, regular en altura entre 25 y 160 mm por encima del banco de trabajo y girar a 360°.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda): 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones de azul señal RAL 5005, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

En cuanto a material separador y accesorios, ver n.º 933910 − 933990 y n.º 960900 − 961500.
El cajón en la carcasa del tornillo de banco no es cerrable.
Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.