Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Banco de trabajo universal con tablero de haya multiplex, Longitud de tablero mm / modelo: 1500/7A

Número de artículo: 933410 1500/7A

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero mm / modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933410 1500/7A
Número del fabricante 933410 1500/7A
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tablero de trabajo 50 mm de grosor. Para la fijación de cajoneras y pie soporte están provistas perforaciones.
Tablero de banco de trabajo de haya multiplex, encolado resistente al agua. Con barnizado incoloro UV.
Cajonera de 600 mm de ancho de chapa de acero con cerradura de pasador cilíndrico, 2 llaves y cierre central. Las cajoneras se pueden montar a la derecha, a la izquierda o en el centro del tablero del banco de trabajo. Con el tablero de 1500 mm de longitud se pueden montar 2 − 3 cajoneras, con el tablero de 2000 mm de longitud 3 − 4 cajoneras de la anchura del bloque). Cajones de chapa de acero con tirador de aluminio ancho, extensible hasta el 90 %. Regletas ranuradas en las superficies interiores para la subdivisión.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones de azul señal RAL 5005, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Accesorios: ver n.º 933910 − 933990, material separador n.º 960030 − 960180, sistemas de organización Aqurado n.º 960900 − 961500.
Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.