{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1 mm | |
| Banco de trabajo altura | 850 mm | |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 100 kg | |
| Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 400 kg | |
| Grosor de plaquita | 50 mm | |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 90 % | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificado de seguridad | GS TÜV Süd | |
| Serie | KOMBI | |
| Altura | 850 mm | |
| Longitud del tablero de trabajo | 1.500 mm | |
| Tablero de trabajo profundidad | 700 mm | |
| Tablero de trabajo grosor | 50 mm | |
| Carcasa de cajonera, altura | 300 mm | |
| Carcasa de cajonera, anchura | 430 mm | |
| Carcasa de cajonera, profundidad | 630 mm | |
| Cajón anchura útil | 320 mm | |
| Cajón profundidad útil | 520 mm | |
| Cantidad de cajones | 2 | |
| Material tablero de trabajo | Multiplex de haya | |
| Superficie tablero de trabajo | barnizado incoloro | |
| Banco de trabajo en línea | sí – se puede utilizar en fila, ya que la carcasa o el pie soporte están montados a rasa de la placa | |
| Peso | 78 kg | |
| Tipo de producto | Banco de trabajo |
| Número de artículo | 933270 1500S2A | |
| Número del fabricante | 933270 1500S2A | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |