Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Banco de trabajo, izquierda 5 cajones, derecha 1 puerta, Longitud de tablero: 1300Lmm

Número de artículo: 932100 1300L

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Banco de trabajo altura: 850
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 100
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 1.200
  • Grosor de plaquita: 50

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Banco de trabajo altura 850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 100 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 1.200 kg
Grosor de plaquita 50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total) 90 %
Compensación de altura 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificado de seguridad GS TÜV Süd
Serie Banco de trabajo KOMPAKT-L
Altura 850 mm
Longitud del tablero de trabajo 1.300 mm
Tablero de trabajo profundidad 700 mm
Tablero de trabajo grosor 50 mm
Anchura de la estructura inferior 1.200 mm
Profundidad de la estructura inferior 630 mm
Cajón anchura útil 490 mm
Cajón profundidad útil 520 mm
Altura puerta (derecha) 540 mm
Cantidad de cajones 5
Material tablero de trabajo Multiplex de haya
Superficie tablero de trabajo barnizado incoloro
Banco de trabajo en línea sí – pieza izquierda banco de trabajo
Peso 128 kg
Tipo de producto Banco de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 932100 1300L
EAN / GTIN 4045197171160
Número del fabricante 932100 1300L
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Tablero de trabajo de 50 mm de grosor, antideformante de haya multiplex, barnizado incoloro con barniz UV.
  • Carcasa de la base de chapa de acero, con cierre centralizado por medio de cerradura de pasador cilíndrico. Pies de tubo cuadrado, con tornillos de regulación de altura.
  • Cajones de chapa de acero con tirador de aluminio y tiras de rotulación, extensibles hasta un 90%.
  • Puertas de chapa de acero, con compartimento interior para planos.
  • Cerraduras de pasador cilíndrico con 2 llaves cada una, de cierre único por banco de trabajo.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda): 60; 60; 60; 120; 240 mm
Altura puerta (derecha): 540 mm
Cantidad de estantes regulables en altura (derecha): 1

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones y puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

En cuanto a material separador y accesorios, ver n.º 960030960180. En cuanto al sistema de organización Aqurado, ver n.º 960900961290.
También se suministra con otra disposición de cajones. Consultar precio.

Productos adecuados