Estante extraíble 75 kg, 26×24G, Altura de montaje: 75mm

Número de artículo: 931184 75
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
75
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de montaje (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Material Chapa de acero
Superficie con recubrimiento de polvo
Grosor material 1,2 mm
Altura de montaje HbS 75 mm
Altura de la cara exterior HmS 46 mm
Anchura útil BnS 650 mm
Profundidad útil TnS 600 mm
Unidad específica del fabricante, dimensiones útiles G
Anchura útil en G 26
Profundidad útil en G 24
Superficie útil en G 26×24
Longitud de extensión (extensión parcial/total) 100 %
Con bloqueo no
Extensiones guiadas
Guías de los cajones incluidas en el volumen de suministro.
Capacidad de carga distribuida en la superficie máx. 75 kg
Color gris
Tipo de producto estante extraíble
Peso 13,8 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 931184 75
EAN / GTIN 4067263126027
Número del fabricante 931184 75
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estante extraíble con extensión total del 100 %. Abierto por delante, altura de la cara exterior lateral 46 mm, altura de montaje 75 mm. Sin orificios troquelados para separadores ranurados.

Idóneo para:

Armario auxiliar 30×28G.

Volumen de suministro:

Estante extraíble completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

No apto para el montaje en carcasas móviles.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No depositar los objetos de golpe.