Cajonera de herramientas completo con cajones 75 kg, 20×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 800/5A

Número de artículo: 931005 800/5A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / cantidad de cajones Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cajones superficie útil en G: 20×24

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cajones superficie útil en G 20×24
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 800 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 700 mm
Altura útil 700 mm
Altura útil para cajones 700 mm
Altura frontal de cajón 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 300 mm
Cajón anchura útil 500 mm
Cajón profundidad útil 600 mm
Cajón anchura útil en G 20
Cajón profundidad útil en G 24
Cantidad de cajones 5
Número de estantes extraíbles 0
Número puertas 0
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura no
Peso 95 kg
Tipo de producto Armario para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 931005 800/5A
EAN / GTIN 4062406062392
Número del fabricante 931005 800/5A
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cajonera de herramientas completamente equipado en 24×28G, con cajones 20×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 75, 100, 100, 125, 300

Lacado:

Carcasa y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

Antes de levantar y transportar la cajonera se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Anclar el armario al suelo.
  • Al cambiarlo al carro de montaje, sustituir los cajones por otros GridLine con desbloqueo individual de cajones monomanual.
  • Tener en cuenta el peso de la carcasa por lo que a la capacidad de carga de la unidad de transporte se refiere.
  • Tener en cuenta la altura útil al equiparlo por cuenta propia.
  • Se puede combinar con la unidad de transporte GridLine, n.º de art.
  • 958480 tamaño 24 o 28.
  • Se puede combinar con armarios GridLine de la misma altura y la misma profundidad.
  • Solo se pueden equipar con cajones GridLine con desbloqueo individual de cajones monomanual.
  • Después de colocarlo en algún sitio, bloquear los rodillos de dirección mediante accionamiento de los frenos de estacionamiento.
  • Armario rinconero de unión para armarios de herramientas con profundidad de 700 mm (28G).
  • Se puede combinar con armarios GridLine de la misma altura y la misma profundidad.
  • Para equipar con soporte insertable de cajón con alojamientos para herramientas GridLine.
  • Se puede combinar con armarios GridLine de la misma altura y la misma profundidad.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No subirse ni sentarse en el carro de montaje.
  • No transportar personas.
  • No se puede combinar con la unidad de transporte.
  • No abrir a la vez varios cajones.
  • El armario auxiliar CNC no se puede combinar con la unidad de transporte.