LLAVE DE TUBO ACODADA 18MM

Número de artículo: 92A.18
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 92A.18
EAN / GTIN 3148516630315
Número del fabricante 92A.18
Número L L60130 1051
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Llaves de tubo curvadas: para utilizar en varillas roscadas largas
  • cromadas, satinadas

Característica:

  • A [mm]: 18
  • B [mm]: 27,5
  • H [mm]: 39,0
  • L [mm]: 154
  • L1 [mm]: 61,0
  • [g]: 225