Soporte para planos, Tipo: A2/A1

Número de artículo: 928740 A2/A1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
31 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo A2/A1
Altura sobre el tablero de trabajo 820 mm
Voladizo del brazo articulado 628 / 813
Longitud útil brazo articulado 510 / 695 mm
Número de clips magnéticos 4
Número de brazos del soporte para planos 2
Tipo de zócalo Zócalo atornillado
Adecuado para forma impresa máx. A1
Tipo de producto Soporte para planos

Identificación y clasificación

Número de artículo 928740 A2/A1
EAN / GTIN 4062406194321
Número del fabricante 928740 A2/A1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte para planos con dos brazos articulados de aluminio.
Los brazos articulados se pueden abatir, girar y regular en altura.
Fijación del zócalo para enroscar en el tablero de trabajo en un punto de fijación central.

Volumen de suministro:

Incluye 4 pinzas magnéticas n.° 974880 tam. 1.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Soportes de dibujo para sujetar papeles de pequeño y gran formato, como planos o dibujos técnicos.

Utilización indebida
  • Equipar la pared perforada únicamente con los accesorios previstos para ello.