• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bloque distribuidor 5/1+3/6

Número de artículo: 928492 5/1+3/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 20

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 20
Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
Tensión nominal 400 V
Cantidad de salidas 3 polos para n.º 928491 tam.3 6
Cantidad de salidas 5 polos para n.º 928491 tam.5 1
Cantidad de salidas 5 polos para n.º 928490 tam.5 1
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Bloque de distribución

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928492 5/1+3/6
EAN / GTIN 4062406117191
Número del fabricante K.800.140

Descripción

Descripción:

Especificaciones técnicas del sistema de conexión industrial (n.° 928490; 928491; 928492):
  • Valores nominales máximos 230 V/CA, 16 A o 400 V/CA, 16 A.
  • Capacidad de carga total para corriente alterna: 3, 6 kW.
  • Carga total con corriente trifásica: 10,5 kW.
  • Sección transversal de los cables preconfeccionados:
    3 × 1,5 mm2 para corriente alterna (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 para corriente trifásica (L1, L2, L3, N, PE)
  • Nivel de protección 1
  • Tipo de protección IP 20.

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

Nota:

Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones,así como la conexión de piezas de clavijas o casquillos a las líneas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios