• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Módulo de medios para columna de soporte DK250/ONOF

Número de artículo: 928460 DK250/ONOF
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 480 mm
Anchura 55 mm
Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
Tensión nominal 250 V
Corriente nominal 16 A
Tipo de corriente AC
Potencia de ruptura 250V / 10A
Interruptor ON/OFF
Número de tomas de corriente tipo K 1
Tipo de toma de corriente K
Peso 2 kg
Tipo de producto Módulo de alimentación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928460 DK250/ONOF
EAN / GTIN 4062406116484

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero. Para el atornillado lateral en columnas soporte.
Con una toma de corriente Schuko completamente cableada e interruptor con./des. para unidad de alumbrado.

Idóneo para:

Columnas soporte n.° 928010 (excepto tam. 200), n.° 928020, 928075 y n.° 928076.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Por cada columna soporte suelta solo se pueden colocar dos tomas de corriente.
Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas o casquillos a las líneas.