Consola de brazo soporte, Profundidad 350 mm, Longitud: 1000mm

Número de artículo: 928055 1000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
39 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1,5 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 60 mm
Longitud 1.000 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 350 mm
Alcance del brazo 250 mm
Capacidad de carga máxima 50 kg
Intervalo de empleo Columnas de soporte
Peso 5 kg
Tipo de producto Consola

Identificación y clasificación

Número de artículo 928055 1000
EAN / GTIN 4062406112585
Número del fabricante 928055 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Modelo de chapa de acero estable. Montaje por pares, para el asiento de la unidad de alumbrado n.º 928600 / 928602 / 928606 y guías para equipo n.º 928250.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Adecuado solamente para columnas soporte tam. 962 y 1362.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar el banco de trabajo solo en estado técnicamente correcto.
  • Subsanar sin demora los fallos que afecten a la seguridad.
  • Montar los componentes únicamente en los orificios previstos para ello. Modificar y transformar únicamente con accesorios homologados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar únicamente en un entorno seco.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el banco de trabajo.
  • No transportar personas.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponer al agua, la lluvia o la contaminación.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.