Estante extensible, 20×20G, Tipo: 1

Número de artículo: 927810 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Material Chapa de acero
Superficie con recubrimiento de polvo
Grosor material 1 mm
Anchura útil BnS 500 mm
Profundidad útil TnS 500 mm
Unidad específica del fabricante, dimensiones útiles G
Anchura útil en G 20
Profundidad útil en G 20
Superficie útil en G 20×20
Longitud de extensión (extensión parcial/total) 100 %
Extensiones guiadas
Tipo de construcción de las guías de los cajones Extracción diferencial
Capacidad de carga distribuida en la superficie máx. 50 kg
Color gris
Tipo de producto estante extraíble
Peso 7 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 927810 1
EAN / GTIN 4062406111960
Número del fabricante 927810 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estantes de chapa de acero estable.
Estante de extensión total 100 % con extracción diferencial.

Idóneo para:

Carcasa 24G.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo. No configurable.