Cajón, 20×20G, Altura frontal de cajón: 250mm

Número de artículo: 927800 250
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal de cajón (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Color, gris Gris luminoso
Color, negro Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Schubladenkorpus
Pieza descrita, Gris antracita Fronten Schubladen
Material Chapa de acero
Superficie con recubrimiento de polvo
Grosor material 1 mm
Anchura total BgS 500 mm
Profundidad total TgS 500 mm
Montado en el cuerpo no
Altura frontal HfS 250 mm
Anchura útil BnS 500 mm
Profundidad útil TnS 500 mm
Altura útil HnS 225 mm
Unidad específica del fabricante, dimensiones útiles G
Anchura útil en G 20
Profundidad útil en G 20
Superficie útil en G 20×20
Longitud de extensión (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Sin bloqueo de extracción
Con bloqueo no
Con tirador sí
Con tiras de etiquetado sí
Extensiones guiadas sí
Tipo de construcción de las guías de los cajones Extracción diferencial
Con cerradura no
Capacidad de carga distribuida en la superficie máx. 75 kg
Color gris; negro
Tipo de producto cajón
Peso 12 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 927800 250
EAN / GTIN 4062406111854
Número del fabricante 927800 250
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cajones de extensión total 100 % en construcción de acero estable, con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Novedoso concepto de cajones para el equipamiento óptimo con material separador.

Idóneo para:

Todas las carcasas 24G.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.