Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario personalizable ESD Con puertas plegables de chapa maciza, Ancho mm / modelo: 1000/F

Número de artículo: 927735 1000/F

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho mm / modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 927735 1000/F
EAN / GTIN 4045197733238
Número del fabricante 927735 1000/F
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario conductor ESD, según DIN EN 61340-5-1. Cuerpo y puertas de chapa de acero de 0,9 mm, posibilidad de asiento de baldas a intervalos de 40 mm. Balda de chapa de acero galvanizada. Las puertas están reforzadas por la parte interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico.
El armario con puertas batientes está equipado con puertas plegables de chapa maciza.

Lacado:

Gris claro estándar RAL 7035 con recubrimiento de pintura ESD en polvo al horno.

Nota:

Ninguna pieza de plástico es conductora ESD.