Carcasa 24G con puerta con tope a la izquierda, Altura / cantidad de cajones: 900

Número de artículo: 927617 900
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura / cantidad de cajones Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus
Pieza descrita, Gris antracita Schubladenfront
Material Chapa de acero
Color gris; gris
Selección del color Colores GARANT
Con puerta
Número total de puertas 1 ud.
Tipo de construcción de la puerta puerta batiente/giratoria
Tope de la puerta a izquierda
Ángulo de apertura de la puerta 180 grados
Altura puerta HoT 800 mm
Altura de acceso puerta 800 mm
Frontales puerta cerrado/a
Forma de manija de puerta Asa redonda
Con campo de escritura
Ventilación del armario no
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Sistema de cerradura sin sistema de cierre
Anchura útil cuerpo Bn 550 mm
Altura útil cuerpo Hn 800 mm
Anchura cuerpo en G 24
Profundidad cuerpo en G 26
Capacidad de carga 75 kg
Pieza descrita Schubladen
Tipo de producto Armario base
Posición de montaje Fijación al suelo
Peso 34 kg
Situación de instalación y montaje Instalación en carcasa
Intervalo de empleo Taller
Configuración Sin configurar
Anchura total Bg 600 mm
Profundidad total Tg 650 mm
Altura total Hg 900 mm
Anchura cuerpo Br 600 mm
Profundidad cuerpo Ti 650 mm
Altura cuerpo Ho 900 mm
Unidad específico del fabricante, cuerpo G

Identificación y clasificación

Número de artículo 927617 900
EAN / GTIN 4062406265069
Número del fabricante 927617 900
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Cierre central por cerradura de pasador cilíndrico.
Puerta con tope a la izquierda.

Colocación:

Altura de puerta en mm: 800
Número de estantes regulables en altura: 1

Lacado:

Carcasa y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

Tam. 600 y 700 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Tamaños 200 a 500 y 800 a 900 para el montaje en el banco de trabajo GridLine Vario.
  • Tamaños 600 y 700 para el montaje en el banco de trabajo GridLine Ready-to-go.
  • Hasta tamaño 500 incluido, montaje en combinación con un pie soporte.
  • A partir del tamaño 800, la carcasa sustituye al pie soporte. Elegir la altura conforme al pie soporte opuesto o la carcasa.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Montar solo en las perforaciones correspondientes.

Utilización indebida
  • La carcasa colocada en el suelo no se puede combinar con paneles laterales ni con el riel de soporte trasero.