Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carro de montaje ESD, Altura mm / cantidad de cajones: 710/4

Número de artículo: 927531 710/4

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / cantidad de cajones Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 927531 710/4
EAN / GTIN 4045197737564
Número del fabricante 927531 710/4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario de herramientas conductor ESD, según DIN EN 61340-5-1. Con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (⌀ 100 mm), inmovilizables. Con reborde contra caída por rodadura por los 4 lados y 2 asas paragolpes. Cerrable por medio de cierre centralizado. Cajones con extensión total, adicionalmente con desbloqueo individual – evita la apertura de los cajones durante el transporte.

Lacado:

Cuerpo y cajones gris claro similar a RAL 7035, con recubrimiento de pintura ESD en polvo al horno.

Nota:

  • Las asas de goma no son conductoras ESD.
  • Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta y tiradores) es conductora ESD.